70X18X1900 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen 26X8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:70X18 X 1900
Rubix:321882
Hersteller:1598376
EAN:4014486202830
70X18X1900 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil1012
Innenlänge1900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X18X1900 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren.

optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften.

Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt

Stärken

∙ hohe Leistungsübertragung
∙ lange Lebensdauer
∙ hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten
∙ hohe Flexibilität
∙ hohe Quersteifigkeit
∙ Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord
∙ Übersetzungen bis 1:12 möglich
∙ Temperaturbereich -30°C bis +90°C
∙ Elektrisch leitfähig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2879 g
Profil1012
Innenlänge1900 mm
Höhe18 mm
Obere Breite70 mm
Untere Breite12,3 mm
Zolltarifcode40103400
312,51 exkl. MwSt.
/ Stück
371,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage