30X10X1035 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen 26X8
Siehe technische InformationenReferenzen





Produktdetails : 30X10X1035 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren.
optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt für eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftübertragungs- und Steuerungseigenschaften.
Stärken
∙ hohe Leistungsübertragung
∙ lange Lebensdauer
∙ hohe Laufruhe auch bei großen Riemengeschwindigkeiten
∙ hohe Flexibilität
∙ hohe Quersteifigkeit
∙ Dehnungsarmer Polyester oder Aramidcord
∙ Übersetzungen bis 1:12 möglich
∙ Temperaturbereich -30°C bis +90°C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x132x132 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 299 g |
| Profil | 1012 |
| Innenlänge | 1035 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Obere Breite | 30 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen