XPB 2020 TM Keilriemen FO/FZ TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER - SUPER X-POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:XPB 2020 TM
Rubix:1322669
Hersteller:1505705
EAN:4014486558784

Produktdetails : XPB 2020 TM Keilriemen FO/FZ TRUCK POWER Optibelt
Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Keilriemen FO/FZ TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 2020 mm |
| Außenlänge | 2020 mm |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
