RB-9PK1330 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:9 PK 1330 TM
Rubix:1321404
Hersteller:1683007
EAN:4014486420838

Produktdetails : RB-9PK1330 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1330 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pk 1330 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
