RB-9PK1200 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:9 PK 1200 TM
Rubix:1321372
Hersteller:1715379
EAN:4014486354720

Produktdetails : RB-9PK1200 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1200 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pk 1200 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
