RB-8PK2000 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 2000 TM
Rubix:1321342
Hersteller:1555710
EAN:4014486354447



Produktdetails : RB-8PK2000 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 2000 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
