RB-8PK1910 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1910 TM
Rubix:1321401
Hersteller:8PK 1910
EAN:4014486420791



Produktdetails : RB-8PK1910 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1910 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1910 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
