RB-8PK1550 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1550 TM
Rubix:1321285
Hersteller:1679073
EAN:4014486354126



Produktdetails : RB-8PK1550 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1550 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1550 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
