RB-8PK1450 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1450 TM
Rubix:1321317
Hersteller:8PK 1450
EAN:4014486420746



Produktdetails : RB-8PK1450 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1450 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1450 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
