RB-8PK1376 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1376 TM
Rubix:1321395
Hersteller:1595606
EAN:4014486353907



Produktdetails : RB-8PK1376 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1376 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1376 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
