RB-7PK1705 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:7 PK 1705 TM
Rubix:1321268
Hersteller:1757646
EAN:4014486353488

Produktdetails : RB-7PK1705 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1705 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pk 1705 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
