RB-5PK1540 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5 PK 1540 TM
Rubix:1321277
Hersteller:1534243
EAN:4014486353167

Produktdetails : RB-5PK1540 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1540 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 5 pk 1540 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
