RB-5PK1010 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5 PK 1010 TM
Rubix:1321331
Hersteller:1599375
EAN:4014486353143

Produktdetails : RB-5PK1010 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1010 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 5 pk 1010 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
