13X2400AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
optibelt TRUCK POWER MARATHON 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:AVP 13 X 2400 TM
Rubix:1320771
Hersteller:1619893
EAN:4014486357660

Produktdetails : 13X2400AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Keilriemen - flankenoffen, wartungsfrei
Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | avp 13 |
|---|---|
| Länge | 2400 mm |
| Typ | truck power marathon 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
