KB-2-13X2000AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 13 X 2000 TM
Rubix:1321954
Hersteller:1762038
EAN:4014486358544

Produktdetails : KB-2-13X2000AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 13 |
|---|---|
| Innenlänge | 2000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
