KB-2-13X1925AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 13 X 1925 TM
Rubix:1322048
Hersteller:1509244
EAN:4014486358520

Produktdetails : KB-2-13X1925AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 13 |
|---|---|
| Innenlänge | 1925 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
