KB-2-13X1575AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 13 X 1575 TM
Rubix:1321984
Hersteller:1737681
EAN:4014486358490

Produktdetails : KB-2-13X1575AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 13 |
|---|---|
| Innenlänge | 1575 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
