Referenzen
Gates:7M1850JB/4 (1x4) POLYFLEX JB
Rubix:1565606
Hersteller:89134185
EAN:5414465254963

Produktdetails : 7M-1850/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 1843 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
415,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
