KB-2-10X1700AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
optibelt TRUCK POWER KBX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-AVX 10 X 1700 TM
Rubix:1321952
Hersteller:1709600
EAN:4014486457025

Produktdetails : KB-2-10X1700AVX TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - flankenoffen, formgezahnt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-avx 10 |
|---|---|
| Innenlänge | 1700 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
