Referenzen
Gates:15J6000/2 POWERBAND
Rubix:1426591
Hersteller:938660002
EAN:5412571094794

Produktdetails : KB-2-15J-6000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 6000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
