Referenzen
Optibelt:2-SPB 2000 TM
Rubix:1322648
Hersteller:2-SPB 2000
EAN:4014486652413

Produktdetails : KB-2-SPB2000 TM Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Kraftbänder - ummantelt
Kraftband TRUCK POWER Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2-spb |
|---|---|
| Innenlänge | 2000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
