Referenzen
Optibelt:XPB 2360
Rubix:57227
Hersteller:XPB 23606AXP
EAN:4014486259506




Produktdetails : XPB2360 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die Kombination – dehnungsarmer Zugstrang, äußerst verschleißfeste CR-Fasermischungen und optimierte Formzahnung – gewährleistet einzigartige Vorteile:
Ein weiterer Pluspunkt ist die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +90 °C in Verbindung mit einer Polychloropren-Gummifasermischung im Riemenunterbau und der speziellen Formzahnung, abgestimmt auf das jeweilige Riemenprofil. Mit der Möglichkeit, durch optibelt SUPER X-POWER bis zu 15% höhere Leistungen gegenüber optibelt SUPER TX Keilriemen zu übertragen, gehen Gewichts- und Platzeinsparungen sowie erhebliche Kostensenkungen einher. Weiterhin sind die optibelt SUPER X-POWER Keilriemen ungemessen satzverwendbar. Darüber hinaus erzielt die präzise Flankengebung der Riemen eine große Laufruhe, womit die hohen Anforderungen an Dreh- und Schleifmaschinen und in vielen Anlagen im Sondermaschinenbau erfüllt werden. Spezielle Fertigungstechniken erreichen engste Längentoleranzen, so dass Keilriemen einer Nennlänge beliebig zusammenzustellen sind. Auf eine Satzbündelung kann somit verzichtet werden. Besondere Vorteile: Die Lagerhaltung wird reduziert, und die Kosten werden gesenkt.
- sehr geringe Riemendehnung
- hohes Leistungsvermögen
- kleine Scheibendurchmesser
- präzise Laufruhe
- hoher Wirkungsgrad
- extreme Quersteifigkeit sowie
- wartungsarme Anwendung
Ein weiterer Pluspunkt ist die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +90 °C in Verbindung mit einer Polychloropren-Gummifasermischung im Riemenunterbau und der speziellen Formzahnung, abgestimmt auf das jeweilige Riemenprofil. Mit der Möglichkeit, durch optibelt SUPER X-POWER bis zu 15% höhere Leistungen gegenüber optibelt SUPER TX Keilriemen zu übertragen, gehen Gewichts- und Platzeinsparungen sowie erhebliche Kostensenkungen einher. Weiterhin sind die optibelt SUPER X-POWER Keilriemen ungemessen satzverwendbar. Darüber hinaus erzielt die präzise Flankengebung der Riemen eine große Laufruhe, womit die hohen Anforderungen an Dreh- und Schleifmaschinen und in vielen Anlagen im Sondermaschinenbau erfüllt werden. Spezielle Fertigungstechniken erreichen engste Längentoleranzen, so dass Keilriemen einer Nennlänge beliebig zusammenzustellen sind. Auf eine Satzbündelung kann somit verzichtet werden. Besondere Vorteile: Die Lagerhaltung wird reduziert, und die Kosten werden gesenkt.
Schmalkeilriemen Super X-Power - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x219x219 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Außenlänge | 2382 mm |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Innenlänge | 2300 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort