Referenzen
Optibelt:X22 X 3408
Rubix:196072
Hersteller:1510638
EAN:4014486096965




Produktdetails : X22X3408 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 941 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx132 |
| Außenlänge | 3438 mm |
| Innenlänge | 3350 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3408 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
655,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
