STD-S14M-2240-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:400 S14M 2240
Rubix:863285
Hersteller:1972694
EAN:4014486151800

Produktdetails : STD-S14M-2240-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Profil | s14m |
| Wirklänge | 2240 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
3,87 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
