Referenzen
Optibelt:850 S14M 3850
Rubix:201893
Hersteller:S14M 3850 85077TD
EAN:4014486211351



Produktdetails : STD-3850-S14M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
