Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 1552
Rubix:717924
Hersteller:1807765
EAN:4014486410563

Produktdetails : STD-1552-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1552 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
