Referenzen
Optibelt:SPB 1400
Rubix:56678
Hersteller:SPB 14007700
EAN:4014486078497




Produktdetails : SPB1400 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 273 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Innenlänge | 1340 mm |
| Außenlänge | 1422 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std