SPA1307 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPA 1307
Rubix:56489
Hersteller:SPA 13077700
EAN:4014486076851
SPA1307 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1307 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1307 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x150x150 mm
Bruttogewicht161 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1307 mm
Innenlänge1262 mm
Außenlänge1325 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,28 exkl. MwSt.
/ Stück
18,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std