SPZ1737RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ 1737 RP
Rubix:57005
Hersteller:SPZ 17376002
EAN:4014486080964




Produktdetails : SPZ1737RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x191x191 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 129 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1737 mm |
| Innenlänge | 1699 mm |
| Außenlänge | 1750 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std