SPZ1412RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1412 RP
Rubix:56963
Hersteller:SPZ 14126002
EAN:4014486080667
SPZ1412RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1412 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1412RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x155x155 mm
Bruttogewicht104 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1412 mm
Innenlänge1374 mm
Außenlänge1425 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,74 exkl. MwSt.
/ Stück
21,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage