8V2800RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 2800 RP
Rubix:181857
Hersteller:8V 28006002
EAN:4014486060409
8V2800RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V2800RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4089 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2800 mm
Innenlänge6992 mm
Außenlänge280 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,78 exkl. MwSt.
/ Stück
523,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage