5V2360RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 5V/15N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5V 2360 RP
Rubix:181644
Hersteller:1607261
EAN:4014486051643
5V2360RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge5983,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5V2360RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1169 g
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge5983,4 mm
Innenlänge5923,4 mm
Außenlänge236 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
151,79 exkl. MwSt.
/ Stück
180,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage