Referenzen
Optibelt:6PK 1080OP7I
Rubix:60131
EAN:4014486360219

Produktdetails : RB-6PK1080 Rippenband Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 1080 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Riemenbezeichnung | 6 pk 1080 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
