Referenzen
Optibelt:5PK990OP7I
Rubix:194153
EAN:4014486350289

Produktdetails : RB-5PK990 Rippenband Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 990 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Riemenbezeichnung | 5 pk 990 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
