RB-8PK1838 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1838 TM
Rubix:1321350
Hersteller:8PK 1838
EAN:4014486354348



Produktdetails : RB-8PK1838 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1838 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1838 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
