Referenzen
Optibelt:9 PM 2286 RB
Rubix:194995
Hersteller:1532261
EAN:4014486215540




Produktdetails : RB-9PM2286 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2345 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 2286 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pm 2286 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
