Referenzen
Optibelt:9 PJ 330 RB
Rubix:194875
Hersteller:1896999
EAN:4014486213751




Produktdetails : RB-9PJ330 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x34x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Profil | pj |
| Länge | 330 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pj 330 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
