Referenzen
Optibelt:8 PK 1125 RB
Rubix:60177
Hersteller:1814782
EAN:4014486133578




Produktdetails : RB-8PK1125 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 207 g |
| Profil | pk |
| Länge | 1125 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1125 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
