Referenzen
Optibelt:8 PJ 406 RB
Rubix:194683
Hersteller:1861484
EAN:4014486132717




Produktdetails : RB-8PJ406 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x41x41 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Profil | pj |
| Länge | 406 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pj 406 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
