Referenzen
Optibelt:7 PK 1125 RB
Rubix:194482
Hersteller:1603303
EAN:4014486128918




Produktdetails : RB-7PK1125 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 1125 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pk 1125 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
