Referenzen
Optibelt:7 PJ 1092 RB
Rubix:135327
Hersteller:1655459
EAN:4014486128253




Produktdetails : RB-7PJ1092 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x111x111 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69 g |
| Profil | pj |
| Länge | 1092 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pj 1092 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
