Referenzen
Optibelt:7 PJ 660 RB
Rubix:194474
Hersteller:1567699
EAN:4014486128147




Produktdetails : RB-7PJ660 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x67x67 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Profil | pj |
| Länge | 660 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pj 660 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
