Referenzen
Optibelt:6 PM 3734 RB
Rubix:194378
Hersteller:1680172
EAN:4014486125672




Produktdetails : RB-6PM3734 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2554 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 3734 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pm 3734 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
788,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
938,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
