Referenzen
Optibelt:6 PK 2145 RB
Rubix:124103
Hersteller:1513897
EAN:4014486125016




Produktdetails : RB-6PK2145 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x218x218 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 296 g |
| Profil | pk |
| Länge | 2145 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pk 2145 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
