Referenzen
Optibelt:6 PJ 836 RB
Rubix:143512
Hersteller:1736916
EAN:4014486123951




Produktdetails : RB-6PJ836 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Profil | pj |
| Länge | 836 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pj 836 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
