RB-5PL1397 Rippenband Optibelt

optibelt RB 5PL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5 PL 1397 RB
Rubix:60104
Hersteller:1024438
EAN:4014486120967
RB-5PL1397 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpl
Länge1397 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-5PL1397 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht286 g
Profilpl
Länge1397 mm
Anzahl der Rippen5
Rippenabstand4,7 mm
Höhe7 mm
Riemenbezeichnung5 pl 1397
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,22 exkl. MwSt.
/ Stück
56,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage