RB-5PK2050 Rippenband Optibelt

optibelt RB 5PK

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5 PK 2050 RB
Rubix:194132
Hersteller:1895964
EAN:4014486120776
RB-5PK2050 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpk
Länge2050 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-5PK2050 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht236 g
Profilpk
Länge2050 mm
Anzahl der Rippen5
Rippenabstand3,56 mm
Höhe5,5 mm
Riemenbezeichnung5 pk 2050
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,12 exkl. MwSt.
/ Stück
54,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage