Referenzen
Optibelt:5 PK 775
Rubix:194145
Hersteller:PK 775 5777I
EAN:4014486120301




Produktdetails : RB-5PK775 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 775 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 5 pk 775 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
