RB-5PJ2210 Rippenband Optibelt

optibelt RB 5PJ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5 PJ 2210 RB
Rubix:194094
Hersteller:1948258
EAN:4014486120226
RB-5PJ2210 Rippenband Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilpj
Länge2210 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-5PJ2210 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99 g
Profilpj
Länge2210 mm
Anzahl der Rippen5
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung5 pj 2210
Zolltarifcode40103300
21,40 exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage