RB-4PM13741 Rippenband Optibelt

optibelt RB 4PM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:4 PM 13741 RB
Rubix:194000
Hersteller:1840714
EAN:4014486116793
RB-4PM13741 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpm
Länge13741 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-4PM13741 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6266 g
Profilpm
Länge13741 mm
Anzahl der Rippen4
Rippenabstand9,4 mm
Höhe13 mm
Riemenbezeichnung4 pm 13741
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.872,21 exkl. MwSt.
/ Stück
2.227,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage